Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2.7500 po
- Anneau intérieur Largeur2.4090 po
- Anneau extérieur Largeur1.2520 po
- Extérieur Diamètre5.2500 po
- Largeur totale2.4063 po
- Poids6.36 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.3310 tr/min
- Type de produitRoulements d'insert de rouleau
- Série01
- Type de roulementRouleau cylindrique
- CUP_NON7316576851346