Motion
01EB207EX
Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 2.4375 po, diamètre extérieur de 4.5000 po, largeur totale de 2.1930 po, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI06803386
N° MFR01EB207EX
Prix1,384.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 2.4375 po, diamètre extérieur de 4.5000 po, largeur totale de 2.1930 po, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI06803386
N° MFR01EB207EX

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,384.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.4375 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.1930 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.0625 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.5000 po
  • Largeur totale
    2.1930 po
  • Poids
    4 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    3940 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Série
    01
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique
  • CUP_NON
    7316576851308

Aperçu

Description du fabricant
01EB207EX BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon