Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2.1875 po
- Anneau intérieur Largeur2.1930 po
- Anneau extérieur Largeur1.0625 po
- Extérieur Diamètre4.5000 po
- Largeur totale2.1930 po
- Poids4.69 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.3940 tr/min
- Type de produitRoulements d'insert de rouleau
- Série01
- Type de roulementRouleau cylindrique
- CUP_NON7316577240316