Motion
01B103EX
Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 1.1875 po, diamètre extérieur de 3.3125 po, largeur totale de 1.9720 po, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI06803394
N° MFR01B103EX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 1.1875 po, diamètre extérieur de 3.3125 po, largeur totale de 1.9720 po, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI06803394
N° MFR01B103EX
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.1875 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.9720 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.9375 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.3125 po
  • Largeur totale
    1.9720 po
  • Poids
    2.68 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    5400 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Série
    01
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique
  • CUP_NON
    7316577239822

Aperçu

Description du fabricant
01B103EX BRG