Motion
02BC207GRAT
Cartouche de roulement à rouleaux divisés - série 02 , 2-7/16 po de diamètre extérieur, 6.1874 po de diamètre extérieur, 4.9606 po de largeur de cartouche, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06803399
N° MFR02BC207GRAT
Prix3,252.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à rouleaux divisés - série 02 , 2-7/16 po de diamètre extérieur, 6.1874 po de diamètre extérieur, 4.9606 po de largeur de cartouche, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06803399
N° MFR02BC207GRAT
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
Prix3,252.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.8465 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    38.9 mm
  • Poids
    20.2 lb

Détails

  • Matériau de la cage de roulement
    Aluminium
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Rpm max.
    3680 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -70 à +100 °C
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à rouleaux fendus
  • Capacité de charge dynamique radiale
    166 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    193 kN
  • Bloc d’oreiller complet de rechange
    02BCP207GR
  • Palier fendu de rechange seulement
    02B207GR
  • Série
    02
  • Type de roulement fendu
    Assemblage de cartouche de roulement à rouleaux fendus

Aperçu

Description du fabricant
02BC207GRAT ROULEMENT DE ROULEAU

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer