Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter2-3/4 in
- Inner Ring Width2.4095 in
- Largeur de l’anneau extérieur31.8 mm
- Poids18.5 lb
Details
- Matériau de la cage de roulementAcier
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Rpm max.3310 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-70 à +100 °C
- Type de produitCartouches de roulement à rouleaux fendus
- Capacité de charge dynamique radiale166 kN
- Capacité de charge statique radiale197 kN
- Bloc d’oreiller complet de rechange01EBCP212GR
- Palier fendu de rechange seulement01B212GR
- Série01
- Type de roulement fenduAssemblage de cartouche de roulement à rouleaux fendus
Aperçu
Description du fabricant
01EBC212GRAT