Motion
01BC130MGRAT
Cartouche de roulement à rouleaux divisés - série 01 , alésage de 130 mm, diamètre extérieur de 266.7 mm, largeur de cartouche de 156 mm, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06803937
N° MFR01BC130MGRAT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à rouleaux divisés - série 01 , alésage de 130 mm, diamètre extérieur de 266.7 mm, largeur de cartouche de 156 mm, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06803937
N° MFR01BC130MGRAT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    89.70 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    89.7 mm
  • Poids
    64.28 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Rpm max.
    1740 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    355 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    484 kN
  • Série
    01
  • Type de roulement fendu
    Assemblage de cartouche de roulement à rouleaux fendus

Aperçu

Description du fabricant
01BC130MGRAT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer