Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre140 mm
- Anneau intérieur Largeur98.40 mm
- Largeur de l’anneau extérieur55.6 mm
- Poids72.20 lb
Détails
- Type d’expansionExpansion
- Rpm max.1570 tr/min
- Capacité de charge dynamique radiale394 kN
- Capacité de charge statique radiale542 kN
- Série01
- Type de roulement fenduAssemblage de cartouche de roulement à rouleaux fendus