Motion
02BCF315GRAT
Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - rouleau cylindrique fendu Brg., 3-15/16 po de diamètre, montage rond 4-Bolt, collier de serrage, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, usage intensif
N° D’ARTICLE MI06804501
N° MFR02BCF315GRAT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - rouleau cylindrique fendu Brg., 3-15/16 po de diamètre, montage rond 4-Bolt, collier de serrage, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, usage intensif
N° D’ARTICLE MI06804501
N° MFR02BCF315GRAT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    9.3125 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    13.1250 po
  • Alésage Diamètre  
    3-15/16 po
  • Profondeur globale
    6-1/2 po
  • Longueur totale Diamètre  
    15.0000 po
  • Poids
    105.78 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    2130 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à +212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    81380 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    102600 lbf
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Série
    02
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique fendu
  • CUP_NON
    7316579390095

Aperçu

Description du fabricant
02BCF315GRAT FLG BRG
  • Offrent d’autres arrangements de montage pour les applications lourdes
  • Les bases de bloc-coussin standard en fonte ont normalement des fentes de boulon longitudinales

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer