Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage80 mm
- Largeur de la base70 mm
- Longueur du boulon du centre au centre226 à 242 mm
- Alésage Diamètre60 mm
- Global Hauteur180 mm
- Global Longueur280 mm
- Largeur totale4.0625 po
- Poids23.1 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Construction du logementFractionnement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier de serrage
- Type de verrouillageCollier de serrage
- Type de lubrificationGraisse
- Rpm max.3940 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Plage de température de fonctionnement-4 à +212 °F
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale135 kN
- Capacité de charge statique radiale157 kN
- Roulement de rechange01E B 60M GR
- Type de jointTriple lèvres
- Série01E
- Type de roulementRouleau cylindrique fendu
- CUP_NON7316577499653