Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur9.3125 po
- Cercle de boulonnage Diamètre13.1250 po
- Alésage Diamètre4 po
- Profondeur globale6-1/2 po
- Longueur totale Diamètre15.0000 po
- Poids104.9 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Construction du logementFractionnement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier de serrage
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Rpm max.2130 tr/min
- Type de montageRond 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-4 à +212 °F
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale81380 lbf
- Capacité de charge statique radiale102600 lbf
- Type de jointLabyrinthe
- Série02
- Type de roulementRouleau cylindrique fendu
- CUP_NON7316579390156
Aperçu
- Offrent d’autres arrangements de montage pour les applications lourdes
- Les bases de bloc-coussin standard en fonte ont normalement des fentes de boulon longitudinales