Motion
03BCP400GRAT
Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 4 po, matériau en fonte, très robuste, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06804525
N° MFR03BCP400GRAT
Prix41,271.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 4 po, matériau en fonte, très robuste, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06804525
N° MFR03BCP400GRAT
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
Prix41,271.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    7.5313 po
  • Largeur de la base
    6 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    16.7500 à 17.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    4 po
  • Global Hauteur  
    16.0000 po
  • Global Longueur  
    20.2500 po
  • Largeur totale
    8.1250 po
  • Poids
    320.19 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Très robuste
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Rpm max.
    1820 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à +212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    137100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    153800 lbf
  • Roulement de rechange
    03 B 400 GR
  • Type de joint
    Triple lèvres
  • Série
    03
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique fendu
  • CUP_NON
    7316579388184

Aperçu

Description du fabricant
03BCP400GRAT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer