Motion
02BCF415GRAT
Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - rouleau cylindrique fendu Brg., 4-15/16 po de diamètre, montage rond 4-Bolt, collier de serrage, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, usage intensif
N° D’ARTICLE MI06804530
N° MFR02BCF415GRAT
Prix18,353.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - rouleau cylindrique fendu Brg., 4-15/16 po de diamètre, montage rond 4-Bolt, collier de serrage, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, usage intensif
N° D’ARTICLE MI06804530
N° MFR02BCF415GRAT
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
Prix18,353.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    11.5000 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    16.2500 po
  • Alésage Diamètre  
    4-15/16 po
  • Profondeur globale
    8-1/8 po
  • Longueur totale Diamètre  
    18.5000 po
  • Poids
    210.01 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    1600 tr/min
  • Type de montage
    Rond 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à +212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    123000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    160700 lbf
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Série
    02
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique fendu
  • CUP_NON
    7316579390415

Aperçu

Description du fabricant
02BCF415GRAT
  • Offrent d’autres arrangements de montage pour les applications lourdes
  • Les bases de bloc-coussin standard en fonte ont normalement des fentes de boulon longitudinales

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer