Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur12.3750 po
- Cercle de boulonnage Diamètre17.5000 po
- Alésage Diamètre5-3/16 po
- Profondeur globale8-3/16 po
- Longueur totale Diamètre20.0000 po
- Poids355.39 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Construction du logementFractionnement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier de serrage
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Rpm max.1450 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-4 à +212 °F
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale136700 lbf
- Capacité de charge statique radiale182000 lbf
- Type de jointLabyrinthe
- Série02
- Type de roulementRouleau cylindrique fendu
- CUP_NON7316579391436