Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage7.7500 po
- Largeur de la base6-1/2 po
- Longueur du boulon du centre au centre17.5000 à 18.5000 po
- Bore Diameter4-1/2 po
- Overall Height16.7500 po
- Overall Length21.0000 po
- Largeur totale8.7500 po
- Poids371.01 lb
Details
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceTrès robuste
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Construction du logementFractionnement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier de serrage
- Type de verrouillageCollier de serrage
- Type de lubrificationGraisse
- Rpm max.1640 tr/min
- Type de montageBase 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Plage de température de fonctionnement-4 à +212 °F
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale138000 lbf
- Capacité de charge statique radiale156900 lbf
- Roulement de rechange03 B 408 EX
- Type de jointTriple lèvres
- Série03
- Type de roulementRouleau cylindrique fendu
- CUP_NON7316579386593
Aperçu
Description du fabricant
03BCP408EXAT