Motion
03BCP415EXAT
Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller – diamètre de 4-15/16 po, matériau en fonte, très robuste, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI06804547
N° MFR03BCP415EXAT
Prix57,618.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller – diamètre de 4-15/16 po, matériau en fonte, très robuste, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI06804547
N° MFR03BCP415EXAT
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
Prix57,618.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    8.0000 po
  • Largeur de la base
    6-1/2 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    18 à 19 po
  • Alésage Diamètre  
    4-15/16 po
  • Global Hauteur  
    17.1250 po
  • Global Longueur  
    21.5000 po
  • Largeur totale
    8.7500 po
  • Poids
    402.38 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Très robuste
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à +212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    158700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    191500 lbf
  • Roulement de rechange
    03 B 415 EX
  • Type de joint
    Triple lèvres
  • Série
    03
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique fendu
  • CUP_NON
    7316579388214

Aperçu

Description du fabricant
03BCP415EXAT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer