Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre13.1250 po
- Alésage Diamètre4-1/4 po
- Poids102.04 lb
Détails
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Construction du logementFractionnement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier de serrage
- Type de montageRond 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-4 à +212 °F
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Type de jointLabyrinthe
- Série01
- Type de roulementRouleau cylindrique fendu
- CUP_NON7316579395281