Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre13.1250 po
- Taille du boulon0.6250 po
- Alésage Diamètre4-1/2 po
- Longueur totale Diamètre15.0000 po
- Largeur totale6.4375 po
- Poids101.84 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Construction du logementFractionnement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier de serrage
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Rpm max.1970 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-4 à +212 °F
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale68790 lbf
- Capacité de charge statique radiale91490 lbf
- Roulement de rechange01 B 408
- Type de jointLabyrinthe
- Série01
- Type de roulementRouleau cylindrique fendu
- CUP_NON7316579390248
Aperçu
- Convient à la plupart des applications de service moyen
- Les bases de bloc-coussin standard en fonte ont normalement des fentes de boulon longitudinales
- L’acier moulé ou d’autres bases spéciales ont généralement des trous percés