Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre14.7500 po
- Taille du boulon1.0000 po
- Alésage Diamètre4-15/16 po
- Longueur totale Diamètre17.0000 po
- Largeur totale6.9375 po
- Poids141.94 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Construction du logementFractionnement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier de serrage
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Rpm max.1740 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-4 à +212 °F
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale79800 lbf
- Capacité de charge statique radiale108800 lbf
- Roulement de rechange01 B 415
- Type de jointLabyrinthe
- Série01
- Type de roulementRouleau cylindrique fendu
- CUP_NON7316579390750
Aperçu
- Convient à la plupart des applications de service moyen
- Les bases de bloc-coussin standard en fonte ont normalement des fentes de boulon longitudinales
- L’acier moulé ou d’autres bases spéciales ont généralement des trous percés