Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage10.0000 po
- Largeur de la base8 po
- Longueur du boulon du centre au centre21.2500 à 22.7500 po
- Alésage Diamètre5-15/16 po
- Global Hauteur21.0625 po
- Global Longueur26.2500 po
- Largeur totale10.0000 po
- Poids636.46 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceTrès robuste
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Construction du logementFractionnement
- Matériau du boîtierFonte
- Type de lubrificationGraisse
- Rpm max.1220 tr/min
- Type de montageBase 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Plage de température de fonctionnement-4 à +212 °F
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale223500 lbf
- Capacité de charge statique radiale272700 lbf
- Roulement de rechange03 B 515 GR
- Type de jointTriple contact pour les lèvres
- Série03
- Type de roulementRouleau cylindrique fendu