Motion
01BCF415GRAT
Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - rouleau cylindrique fendu Brg., 4-15/16 po de diamètre, montage rond 4-Bolt, collier de serrage, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, service moyen
N° D’ARTICLE MI06804594
N° MFR01BCF415GRAT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - rouleau cylindrique fendu Brg., 4-15/16 po de diamètre, montage rond 4-Bolt, collier de serrage, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, service moyen
N° D’ARTICLE MI06804594
N° MFR01BCF415GRAT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    14.7500 po
  • Taille du boulon
    1.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    4-15/16 po
  • Longueur totale Diamètre  
    17.0000 po
  • Largeur totale
    6.9375 po
  • Poids
    142.43 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Rpm max.
    1740 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à +212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    79800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    108800 lbf
  • Roulement de rechange
    01 B 415
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Série
    01
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique fendu
  • CUP_NON
    7316579390767

Aperçu

Description du fabricant
01BCF415GRAT FLG BRG
  • Convient à la plupart des applications de service moyen
  • Les bases de bloc-coussin standard en fonte ont normalement des fentes de boulon longitudinales
  • L’acier moulé ou d’autres bases spéciales ont généralement des trous percés

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer