Motion
01BCF500GRAT
Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - rouleau cylindrique fendu Brg., 5 po de diamètre, montage rond 4-Bolt, collier de serrage, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, service moyen
N° D’ARTICLE MI06804598
N° MFR01BCF500GRAT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - rouleau cylindrique fendu Brg., 5 po de diamètre, montage rond 4-Bolt, collier de serrage, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, service moyen
N° D’ARTICLE MI06804598
N° MFR01BCF500GRAT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    10.4375 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    14.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    5 po
  • Profondeur globale
    6-15/16 po
  • Longueur totale Diamètre  
    17.0000 po
  • Poids
    141.92 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    1740 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à +212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    79800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    108900 lbf
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Série
    01
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique fendu
  • CUP_NON
    7316577841674

Aperçu

Description du fabricant
01BCF500GRAT FLG BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

You May Also Like