Motion
03BCP600EXAT
Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller – diamètre de 6 po, matériau en fonte, très robuste, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI06804600
N° MFR03BCP600EXAT
Prix97,916.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller – diamètre de 6 po, matériau en fonte, très robuste, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI06804600
N° MFR03BCP600EXAT
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
Prix97,916.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    10.0000 po
  • Largeur de la base
    8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    21.2500 à 22.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    6 po
  • Global Hauteur  
    21.0625 po
  • Global Longueur  
    26.2500 po
  • Largeur totale
    10.0000 po
  • Poids
    628.72 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Très robuste
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Rpm max.
    1220 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à +212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    223500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    272700 lbf
  • Roulement de rechange
    03 B 600 EX
  • Type de joint
    Triple lèvres
  • Série
    03
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique fendu
  • CUP_NON
    7316579388740

Aperçu

Description du fabricant
03BCP600EXAT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon