Spécifications
Dimensions
- Bolt Center To Center Length10.6875 po
- Bolt Circle Diameter15.1250 po
- Bore Diameter5-3/16 po
- Profondeur globale7-3/16 po
- Overall Length Diameter17.5000 po
- Poids164.91 lb
Details
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Construction du logementFractionnement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier de serrage
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Rpm max.1570 tr/min
- Type de montageRond 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-4 à +212 °F
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale88570 lbf
- Capacité de charge statique radiale122000 lbf
- Type de jointLabyrinthe
- Série01
- Type de roulementRouleau cylindrique fendu
- CUP_NON7316579390828
Aperçu
Description du fabricant
01BCF503EXAT FLG BRG