Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage10.5000 po
- Largeur de la base9 po
- Longueur du boulon du centre au centre24 à 25.5000 po
- Alésage Diamètre6-1/2 po
- Global Hauteur22.4375 po
- Global Longueur29.0000 po
- Largeur totale10.5625 po
- Poids742.28 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceTrès robuste
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Construction du logementFractionnement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier de serrage
- Type de verrouillageCollier de serrage
- Type de lubrificationGraisse
- Rpm max.1110 tr/min
- Type de montageBase 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Plage de température de fonctionnement-4 à +212 °F
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale259900 lbf
- Capacité de charge statique radiale351600 lbf
- Roulement de rechange03 B 608 GR
- Type de jointTriple lèvres
- Série03
- Type de roulementRouleau cylindrique fendu
- CUP_NON7316579388955