Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur11.5000 po
- Cercle de boulonnage Diamètre16.2500 po
- Alésage Diamètre5-15/16 po
- Profondeur globale7-15/16 po
- Longueur totale Diamètre18.5000 po
- Poids195.76 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Construction du logementFractionnement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier de serrage
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Rpm max.1450 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-4 à +212 °F
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale96210 lbf
- Capacité de charge statique radiale138600 lbf
- Type de jointLabyrinthe
- Série01
- Type de roulementRouleau cylindrique fendu
- CUP_NON7316579390347