Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage11.0000 po
- Largeur de la base10 po
- Longueur du boulon du centre au centre24.2500 à 25.7500 po
- Alésage Diamètre7 po
- Global Hauteur22.7500 po
- Global Longueur30.0000 po
- Largeur totale11.1875 po
- Poids571.34 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceTrès robuste
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Construction du logementFractionnement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier de serrage
- Type de verrouillageCollier de serrage
- Type de lubrificationGraisse
- Rpm max.1030 tr/min
- Type de montageBase 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Plage de température de fonctionnement-4 à +212 °F
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale279200 lbf
- Capacité de charge statique radiale383100 lbf
- Roulement de rechange03 B 700 EX
- Type de jointTriple lèvres
- Série03
- Type de roulementRouleau cylindrique fendu
- CUP_NON7316579388986