Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage12.2500 po
- Largeur de la base10-1/2 po
- Longueur du boulon du centre au centre24.2500 à 25.7500 po
- Alésage Diamètre8 po
- Global Hauteur25.1875 po
- Global Longueur33.0000 po
- Largeur totale11.8125 po
- Poids1131.46 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceTrès robuste
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Construction du logementFractionnement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier de serrage
- Type de verrouillageCollier de serrage
- Type de lubrificationGraisse
- Rpm max.880 tr/min
- Type de montageBase 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Plage de température de fonctionnement-4 à +212 °F
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale326200 lbf
- Capacité de charge statique radiale434500 lbf
- Roulement de rechange03 B 800 GR
- Type de jointTriple lèvres
- Série03
- Type de roulementRouleau cylindrique fendu
- CUP_NON7316579389341