Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage13.7500 po
- Largeur de la base11 po
- Longueur du boulon du centre au centre28.2500 à 29.7500 po
- Alésage Diamètre9 po
- Global Hauteur28.7500 po
- Global Longueur37.5000 po
- Largeur totale13.1563 po
- Poids1023.88 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceTrès robuste
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Construction du logementFractionnement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier de serrage
- Type de verrouillageCollier de serrage
- Type de lubrificationGraisse
- Rpm max.760 tr/min
- Type de montageBase 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Plage de température de fonctionnement-4 à +212 °F
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale356500 lbf
- Capacité de charge statique radiale486200 lbf
- Roulement de rechange03 B 900 EX
- Type de jointTriple lèvres
- Série03
- Type de roulementRouleau cylindrique fendu
- CUP_NON7316579389396