Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre11 po
- Anneau intérieur Largeur9.6063 po
- Largeur de l’anneau extérieur139.7 mm
- Poids734.8 lb
Détails
- Matériau de la cage de roulementAluminium
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Rpm max.620 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-70 à +100 °C
- Type de produitCartouches de roulement à rouleaux fendus
- Capacité de charge dynamique radiale2105 kN
- Capacité de charge statique radiale3233 kN
- Bloc d’oreiller complet de rechange03BCP1100GR
- Palier fendu de rechange seulement03B1100GR
- Série03
- Type de roulement fenduAssemblage de cartouche de roulement à rouleaux fendus