Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.3750 po
- Largeur de la base2-3/8 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.7500 à 7.5000 po
- Alésage Diamètre1-3/16 po
- Global Hauteur5.5000 po
- Global Longueur9.0000 po
- Largeur totale3.3750 po
- Poids12.1 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Construction du logementFractionnement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier de serrage
- Type de verrouillageCollier de serrage
- Type de lubrificationGraisse
- Rpm max.5400 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Plage de température de fonctionnement-4 à +212 °F
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale15060 lbf
- Capacité de charge statique radiale15060 lbf
- Roulement de rechange01 B 103 GR
- Type de jointTriple contact pour les lèvres
- Série01
- Type de roulementRouleau cylindrique fendu
- CUP_NON7316579385008
Aperçu
- Convient à la plupart des applications de service moyen
- Large gamme de vitesses, jusqu’à 12,600”/320,000 mm dn dans les bonnes conditions
- Les bases de bloc-coussin standard en fonte ont normalement des fentes de boulon longitudinales