Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.3750 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.7500 à 7.5000 po
- Taille du boulon0.5000 po
- Alésage Diamètre1-1/2 po
- Global Hauteur5.5000 po
- Global Longueur9.0000 po
- Largeur totale2.3750 po
- Poids11.64 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Construction du logementFractionnement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier de serrage
- Type de verrouillageCollier de serrage
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Rpm max.5400 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Plage de température de fonctionnement-4 à +212 °F
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale15060 lbf
- Capacité de charge statique radiale15060 lbf
- Roulement de rechange01 B 108
- Type de jointTriple lèvres
- Série01
- Type de roulementRouleau cylindrique fendu
- CUP_NON7316579323307
Aperçu
- Convient à la plupart des applications de service moyen
- Large gamme de vitesses, jusqu’à 12,600 po/320,000 mm dans les bonnes conditions
- Les bases de bloc-coussin standard en fonte ont normalement des fentes de boulon longitudinales