Motion
03EBCP1100GRAT

COOPER BEARINGS (SKF)
03EBCP1100GRAT

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 11 po, matériau en fonte, très robuste, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06804746
N° MFR03EBCP1100GRAT
Prix246,049.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

COOPER BEARINGS (SKF)
03EBCP1100GRAT

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 11 po, matériau en fonte, très robuste, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06804746
N° MFR03EBCP1100GRAT
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
Prix246,049.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    14.5000 po
  • Largeur de la base
    11 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    19 à 20.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    11 po
  • Global Hauteur  
    30.8750 po
  • Global Longueur  
    37.0000 po
  • Poids
    1205.6 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Très robuste
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Rpm max.
    620 tr/min
  • Type de montage
    Base 8-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    8
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à +212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    473200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    726800 lbf
  • Roulement de rechange
    03E B 1100 GR
  • Type de joint
    Triple lèvres
  • Série
    03E
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique fendu
  • CUP_NON
    7316579389501

Aperçu

Description du fabricant
03EBCP1100GRAT