Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-15/16 po
- Anneau intérieur Largeur67-1/2 po
- Largeur de l’anneau extérieur35 mm
- Poids14.32 lb
Détails
- Matériau de la cage de roulementAluminium
- Type d’expansionExpansion
- Rpm max.4350 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-70 à +100 °C
- Capacité de charge dynamique radiale119 kN
- Capacité de charge statique radiale125 kN
- Bloc d’oreiller complet de rechange02BCP115EX
- Palier fendu de rechange seulement02B115EX
- Série02
- Type de roulement fenduAssemblage de cartouche de roulement à rouleaux fendus