Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage7.1250 po
- Largeur de la base7 po
- Longueur du boulon du centre au centre18.5000 à 19.5000 po
- Alésage Diamètre5-7/16 po
- Global Hauteur15.9375 po
- Global Longueur22.0000 po
- Largeur totale6.6250 po
- Poids192.59 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Construction du logementFractionnement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier de serrage
- Type de verrouillageCollier de serrage
- Type de lubrificationGraisse
- Rpm max.1570 tr/min
- Type de montageBase 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Plage de température de fonctionnement-4 à +212 °F
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale88570 lbf
- Capacité de charge statique radiale121800 lbf
- Roulement de rechange01 B 507 GR
- Type de jointTriple contact pour les lèvres
- Série01
- Type de roulementRouleau cylindrique fendu
- CUP_NON7316577399656
Aperçu
Description du fabricant
01BCP507GRAT PIL NOIR