Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-15/16 po
- Anneau intérieur Largeur3.2520 po
- Largeur de l’anneau extérieur46.1 mm
- Poids29.57 lb
Détails
- Matériau de la cage de roulementAluminium
- Type d’expansionNon-expansion
- Rpm max.3080 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-70 à +100 °C
- Capacité de charge dynamique radiale229 kN
- Capacité de charge statique radiale268 kN
- Bloc d’oreiller complet de rechange02BCP215GR
- Palier fendu de rechange seulement02B215GR
- Série02
- Type de roulement fenduAssemblage de cartouche de roulement à rouleaux fendus