Motion
EM31116
Moteur à usage général - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 56 , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 1770 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI06805363
N° MFREM31116
Prix1,032.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 56 , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 1770 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI06805363
N° MFREM31116
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
Votre prix1,032.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56
  • Dimension C de la longueur totale
    11.07 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    29 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    1770 tr/min
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    83.50 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    M
  • Numéro CUP du fabricant
    781568732700
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Conformité RoHs
    Conforme à la norme RoHS
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA, UR
  • Méthode de démarrage
    Direct on Line (DOL)
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • CUP_NON
    781568732700

Aperçu

Description du fabricant
EM31116 1HP 1750RPM 56 MOTEUR OPD

You May Also Like