Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre6-7/16 po
- Anneau intérieur Largeur4.2913 po
- Largeur de l’anneau extérieur60.3 mm
- Poids107.27 lb
Détails
- Matériau de la cage de roulementAluminium
- Type d’expansionExpansion
- Rpm max.1320 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-70 à +100 °C
- Capacité de charge dynamique radiale487 kN
- Capacité de charge statique radiale715 kN
- Bloc d’oreiller complet de rechange01BCP607EX
- Palier fendu de rechange seulement01B607EX
- Série01
- Type de roulement fenduAssemblage de cartouche de roulement à rouleaux fendus