Motion
02BCP315GRAT
Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06805735
N° MFR02BCP315GRAT
Prix10,472.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06805735
N° MFR02BCP315GRAT

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix10,472.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    5.6250 po
  • Largeur de la base
    6-3/4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    15.7500 à 16.6875 po
  • Alésage Diamètre  
    3-15/16 po
  • Global Hauteur  
    12.3750 po
  • Global Longueur  
    18.7500 po
  • Largeur totale
    5.7500 po
  • Poids
    92.58 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Rpm max.
    2130 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à +212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    81380 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    102500 lbf
  • Roulement de rechange
    02 B 315 GR
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Série
    02
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique fendu
  • CUP_NON
    7316577289872

Aperçu

Description du fabricant
02BCP315GRAT PIL NOIR
  • Offre des arrangements de montage alternatifs pour les applications lourdes
  • Les bases de bloc-coussin standard en fonte ont normalement des fentes de boulon longitudinales
  • L’acier moulé ou d’autres bases spéciales ont généralement des trous percés
  • Fractionnement Cooper