Motion
NU 2328 ECML/C3

SKF
NU 2328 ECML/C3

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique
N° D’ARTICLE MI06807883
N° MFRNU 2328 ECML/C3
Prix8,321.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 2328 ECML/C3

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique
N° D’ARTICLE MI06807883
N° MFRNU 2328 ECML/C3
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
Prix8,321.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Extérieur Diamètre  
    300 mm
  • Global Largeur  
    102 mm

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316575030933
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Série
    23
  • CUP_NON
    7316575030933

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU CYLINDRIQUE RADIAL NU2328 ECML/C3