Motion
NU 2238 ECML

SKF
NU 2238 ECML

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 190 mm, DI 340 mm, largeur 92 mm
N° D’ARTICLE MI06807953
N° MFRNU 2238 ECML
Prix14,095.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 2238 ECML

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 190 mm, DI 340 mm, largeur 92 mm
N° D’ARTICLE MI06807953
N° MFRNU 2238 ECML

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix14,095.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    190 mm
  • Extérieur Diamètre  
    340 mm
  • Global Largeur  
    92 mm

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316574774838
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Série
    22
  • CUP_NON
    7316574774838

Aperçu

Description du fabricant
NU 2238 ECML ROULEAU CYLINDRIQUE BRGS
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon