Spécifications
Dimensions
- Taille du boulon4 x 1 po / 254 x 254 mm
- Diamètre à l’alésage5-7/16 po
- Largeur du boîtier7.4000 po
- Longueur totale21-21/32 po
Détails
- Numéro de palierMSE507BX
- Type de roulementExpansion cylindrique divisée
- Numéro CUP du fabricant13992032805
- Rpm max.1450 tr/min
- Type de produitCartouches de roulement à rouleaux
- Capacité de charge dynamique radiale135088 lbf
- Capacité de charge statique radiale183729 lbf
- Type de jointTriple labyrinthe en aluminium
- SérieMoyen
- Type de roulementExpansion cylindrique divisée