Motion
MSE407BR
MSE407BR
N° D’ARTICLE MI06815798
N° MFRMSE407BR
Price$6,993.84/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MSE407BR
N° D’ARTICLE MI06815798
N° MFRMSE407BR
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
Price$6,993.84/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    4 x 7/8 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre à l’alésage
    4-7/16 po
  • Largeur du boîtier
    6.4000 po
  • Longueur totale
    18-3/8 po

Details

  • Numéro de palier
    MSE407BR
  • Type de roulement
    Cylindrique fendu conservé
  • Numéro CUP du fabricant
    13992032577
  • Rpm max.
    1820 tr/min
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à rouleaux
  • Capacité de charge dynamique radiale
    102130 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    133135 lbf
  • Type de joint
    Triple labyrinthe en aluminium
  • Série
    Moyen
  • Type de roulement
    Cylindrique fendu conservé

Aperçu

Description du fabricant
MSE407BR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif