Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2.6875 po
- Largeur du boîtier4.5000 po
- Hauteur totale95 mm
- Longueur totale315 mm
Détails
- Numéro de palierLSE211BR
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Dispositif de verrouillageMontage de l’adaptateur
- Rpm max.3310 tr/min
- Type de produitCartouches de roulement à rouleaux fendus
- Capacité de charge dynamique radiale31024 lbf
- Capacité de charge statique radiale36194 lbf
- Type de jointJoint d'étanchéité en Kevlar
- SérieLumière
- Type de roulementCylindrique fendu conservé