Motion
MSE308BX
MSE308BX
N° D’ARTICLE MI06816627
N° MFRMSE308BX
Prix3,742.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MSE308BX
N° D’ARTICLE MI06816627
N° MFRMSE308BX
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
Prix3,742.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    4 x 3/4 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre à l’alésage
    3-1/2 po
  • Largeur du boîtier
    6.0000 po
  • Longueur totale
    15-23/64 po

Détails

  • Numéro de palier
    MSE308BX
  • Type de roulement
    Expansion cylindrique divisée
  • Numéro CUP du fabricant
    13992032225
  • Rpm max.
    2520 tr/min
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à rouleaux
  • Capacité de charge dynamique radiale
    66830 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    79315 lbf
  • Type de joint
    Triple labyrinthe en aluminium
  • Série
    Moyen
  • Type de roulement
    Expansion cylindrique divisée

Aperçu

Description du fabricant
MSE308BX

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif