Spécifications
Dimensions
- Longueur de la cartouche40.00 po
Détails
- Type de cartouchePlissé - Câblé
- Matériau centralPolypropylène
- Changer la pression différentielle de sortie35 psid
- Mot-clé de descriptionMédia filtrant en polypropylène
- Pression différentielle60 psid
- Matériau du capuchon d’extrémitéPolypropylène
- Style de bout d'îlotJoint plat DOE
- Matériau Membane du média filtrantPolypropylène
- Catalogue du fabricant
- Température maximale176 °F
- Cote de microns5.00 μm
- Matériau du joint toriqueBuna
- Matériau de filet de support externePolypropylène
- FidélisationAbsolu
- Matériel média de soutienPolypropylène
- Applications typiquesAliments et boissons, photographie, eau désionisée, préfiltration R.O., eau de traitement, produits chimiques fins, produits chimiques de placage, eaux usées, eau produite, cosmétiques