Spécifications
Dimensions
- TailleOS OS
Détails
- Détails supplémentairesSortie lumineuse élevée associée à un dimensionnement compact.
- Application• Chaîne de montage • Entretien • Aviation • Applications automobiles
- CouleurNoir
- DescriptionSortie lumineuse élevée associée à un dimensionnement compact.
- Mot-clé de descriptionBouchons pare-chocs
- CaractéristiquesSe fixe solidement sur le rebord du HardCap A1+™
- Numéro CUP du fabricant05038428016100
- CUP_NON5038428016100
Aperçu
Description du fabricant
LAMPE 281-CAP-LED
- Se fixe solidement sur le rebord du HardCap A1+™
- Contient 5 DEL blanches haute puissance
- 4 Réglages de l’alimentation : 1x DEL, 3x DEL, 5x DEL ou flash/risque
- Les DEL sont « incassables » et dureront 100,000+ heures
- Extrêmement léger, seulement une once
- Résistant aux intempéries
- Piles incluses
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature
PIP Side Impact SolutionsSafety helmets & hard hats. Side impact solutions.
View Literature
PIP Boss Task-Specific GlovesPIP Boss Task-Specific Gloves for construction, assembly, and mechanical work.
View Literature