Spécifications
Dimensions
- TailleUniversel en oz
- Poids2.6 lb
Détails
- Détails supplémentairesVerres antibuée; verres à revêtement dur
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87.1-2003 et CSA Z94.3-2007
- Caractéristiques de confortSangle élastique
- Couleur du cadreNoir/Bleu
- Style de cadreDemi-cadre
- Matériau des branches du cadrePlastique
- Groupe et classeHaut de gamme
- Revêtement de lentilleAntibuée
- Couleur de la lentilleEffacer
- Marquage des lentillesZ87+
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Numéro de stock du fabricantS1101SGAF-KT
- Numéro CUP du fabricant50051131271895
- SérieLunettes de protection haut de gamme
- Normes respectéesANSI Z87.1
- TypeLunettes de sécurité
- CUP_NON50051131271895
- Protection UV99.99 % UVA/UVB
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Le revêtement antibuée ScotchgardMC dure plus longtemps que les revêtements antibuée traditionnels, ce qui aide à augmenter la performance des lunettes dans les environnements humides et humides
- Les travailleurs peuvent profiter d’une vision plus claire et fiable plus longtemps, car le revêtement, avec son ingrédient actif, est lié à la lentille
- Le revêtement exclusif conserve son efficacité pendant au moins 25 lavages, permettant aux travailleurs de porter leurs lunettes plus longtemps
- Le revêtement résiste à la désinfection avec un trempage dilué à l’eau de Javel ou des tampons imbibés d’alcool sans perdre sa performance antibuée
- Les travailleurs peuvent se sentir en confiance en portant des lunettes antibuée Scotchgard de Scotchgard, car elles répondent aux exigences des normes ANSI Z87.1-2015 et CSA Z94.3
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.