Motion
PTRY-1.50

PCI
PTRY-1.50

Rouleau à fourche plate - 1.5000 po de diamètre, 0.4375 po d’alésage, 0.8750 po de largeur, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI06822443
N° MFRPTRY-1.50
Prix114.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
PTRY-1.50

Rouleau à fourche plate - 1.5000 po de diamètre, 0.4375 po d’alésage, 0.8750 po de largeur, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI06822443
N° MFRPTRY-1.50
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
Votre prix114.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.4375 po
  • Largeur totale
    0.9370 po
  • Rouleau Diamètre  
    1.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    0.8750 po
  • Poids
    0.31 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1683 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1147 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    ESSAI
  • CUP_NON
    841946105721

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE CHENILLE À FOURCHE UNIE PTRY-1.50
  • Les rouleaux de chenilles cylindriques/ordinaires transportent efficacement des charges radiales et peuvent être utilisés pour fournir une « flottabilité » lorsqu’ils sont utilisés en tandem avec des unités localisées (flancs, rainures en V, etc.) en réponse à un mauvais alignement de l’application

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif