Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Taille du portM5x0.8
- Accident vasculaire cérébral30 mm
Détails
- Détails supplémentairesLa série de cylindres compacts CLQ offre une prévention des chutes lorsque la pression de la source d’air est réduite ou que la pression résiduelle est libérée. Le CLQ a une conception à profil bas, avec un verrou compact. Disponible en 8 diamètres allant de 20 à 100mm, et capable d'un interrupteur automatique.
- Type de cylindre compactVerrouillage
- Pays d’origineJP
- Série de cylindresCLQ
- Catalogue du fabricant
- Type de montageTrous traversants
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardISO
- Type de produitCylindres pneumatiques verrouillables
- Sexe de la tigeFemme
- Type de tigeTige unique
- SérieCLQ
Aperçu
- Profil bas avec unité de verrouillage compacte
- Deux types de montage
- Le verrouillage est possible à n’importe quelle position dans toute la course
- La direction de verrouillage peut être sélectionnée
- Déverrouillage manuel facile